Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 5OH B1000xT442xH1869mm Verkehrsweiß/Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/497/a012497p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/497/a012497p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117971
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117971
EAN/GTIN:
     4003969069688
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) 4 Fachböden Holz eiche natur
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
eiche natur
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 1m breit, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,21*
€ 515,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,98*
€ 481,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.