Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 5OH B1000xT442xH1869mm Verkehrsweiß/Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/497/a012497s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/497/a012497s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820117982
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820117982
EAN/GTIN:
     4003969069862
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal endless 1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) 4 Fachböden Holz lavagrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Maße:
1.000 x 1.869 x 442 mm (B x H x T)
Höhe des Fachbodenrasters:
32
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
vormontiert:
Nein
Werkstoff:
Holz
Farbe:
lavagrau
Farbe des Sockels:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Regal endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, Ablagesysteme, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroregale, Regale, Regalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,22*
€ 508,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.