| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820120272 Herst.-Nr.: 820120272 EAN/GTIN: 4003969070707 |
| |
|
| | |
| Aufsatzschrank endless Schiebetürenschrank endless 1.200 x 736 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz akazie hell Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | endless | Verwendung für Produkt: | Schiebetürenschrank endless | Maße: | 1.200 x 736 x 442 mm (B x H x T) | Anzahl der Fachböden: | 2 Fachböden | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | Holz | Farbe: | akazie hell | Farbe des Griffes: | edelstahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Aufsatzschrank endless | Anzahl der Ordnerhöhen: | 2 Ordnerhöhen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, schiebetür schrank, Aufsatzschränke, Büromöbel, Schrank, Schränke |
| | |
| |