Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Schiebetürenschrank 2OH B1200xT442xH736mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/527/a012527h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/527/a012527h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120281
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120281
EAN/GTIN:
     4003969070684
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatzschrank endless Schiebetürenschrank endless 1.200 x 736 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz lichtgrau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Verwendung für Produkt:
Schiebetürenschrank endless
Maße:
1.200 x 736 x 442 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Holz
Farbe:
lichtgrau
Farbe des Griffes:
edelstahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufsatzschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.