Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz Schiebetürenschrank 3OH B1000xT442xH1088mm Beton hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/526/a012526q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/526/a012526q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820120483
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     820120483
EAN/GTIN:
     4003969070653
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Lichtschacht
Schiebetür-Schrank
Aufsatzschrank endless Schiebetürenschrank endless 1.000 x 1.088 x 442 mm (B x H x T) 2 Fachböden Holz beton hell
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
endless
Verwendung für Produkt:
Schiebetürenschrank endless
Maße:
1.000 x 1.088 x 442 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Holz
Farbe:
beton hell
Farbe des Griffes:
edelstahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufsatzschrank endless
Anzahl der Ordnerhöhen:
3 Ordnerhöhen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,06*
€ 407,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.