Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Akustik-Wandsystem 1105503 1Wand 2U bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/093/y000093h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/093/y000093h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820136350
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1105503
EAN/GTIN:
     4013695067360
Suchbegriffe:
Moderationswand
Moderationswände
Organisationswand
Organisationswände
Entdecken Sie die multifunktionale und ästhetisch durchdachte Akustik-Stellwand Wood Series, die optimale Bedingungen für agile und kommunikative New-Work-Konzepte schafft. Gleichzeitig wird eine ruhige und konzentrierte Arbeitsatmosphäre gewährleistet. Sie fungiert als standfestes und flächeneffizientes Kommunikationstool, das sowohl als Raumteiler, als auch als Pinnboard genutzt werden kann und zugleich die Raumakustik optimiert. So lassen sich stilvolle und angenehme Raumatmosphären schaffen. Als Einzelwand kann sie durch verschiedene Verbindungs-Elemente erweitert werden. Durch unterschiedliche Ständer können die Wände nicht nur nebeneinander, sondern auch über Eck in unterschiedliche Stellkombinationen erweitert werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Akustik Wood
Maße:
107 x 180 cm (B x H)
Ausführung der Modularität:
1 Modul
Art der Verwendung:
Pinn
schwer entflammbar:
Ja
Normnummer:
DIN 4102 (B1), DIN EN ISO 11654
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Material des Rahmens:
Eschenholz, gebeizt
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe des Rahmens:
hellbraun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stellwand Akustik Wood
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 332,92*
€ 429,75*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 343,36*
€ 429,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,60*
€ 427,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1105501
ab € 333,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.