Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Dual-Safe DS 415 K 4126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/559/a014559m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/559/a014559m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830001700
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41260
EAN/GTIN:
     4003482412602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 415 K von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere "Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 415 K sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 415 K direkt sicher verankert werden. Das gepanzerte Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe“ (VdS-geprüft, Klasse 1, ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A) bietet neun Zuhaltungen und 1.000.000 Schließungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dual-Safe DS 415 K
Dicke der Tür:
76
Durchmesser des Bolzens:
25
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
15
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
44
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor Dual-Safe DS 415 K
Innenmaße:
32 x 20,5 x 23,2 cm (B x H x T)
Außenmaße:
43,5 x 32 x 38 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
rechts/links: 57,8, oben/unten: 60, hinten: 65
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor s2, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,01*
€ 445,43*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 367,82*
€ 448,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,19*
€ 517,43*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,83*
€ 517,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,47*
€ 480,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,82*
€ 437,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.