Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Dual-Safe DS 425 E FP 41290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/560/a014560i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/560/a014560i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/560/a014560k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830001800
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41290
EAN/GTIN:
     4003482412909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 425E FP von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere "Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 425 E FP sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 425 E FP direkt sicher verankert werden. Die moderne Tresor-Elektronik "SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dual-Safe DS 425 E FP
Dicke der Tür:
76
Durchmesser des Bolzens:
25
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
27
Art der Schließung:
Elektroschloss, Fingerabdruck
Art der Verriegelung:
Bolzen
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
55
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor Dual-Safe DS 425 E FP
Innenmaße:
38 x 24,5 x 29,7 cm (B x H x T)
Außenmaße:
49,5 x 36 x 44,5 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
rechts/links: 57,8, oben/unten: 60, hinten: 65
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, möbeltresor s2, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,26*
€ 612,21*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,85*
€ 615,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,19*
€ 617,94*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,36*
€ 635,46*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 595,96*
€ 712,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,79*
€ 848,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,51*
€ 833,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,13*
€ 806,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.