| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-830002000 Herst.-Nr.: 41310 EAN/GTIN: 4003482413104 |
| | |
|
| | |
| Der Name sagt es schon: Der Dual-Safe DS 445E FP von BURG-WÄCHTER sorgt für doppelte Sicherheit. Denn der Tresor verbindet zertifizierten Einbruchschutz (S2 nach DIN EN 14450) mit zertifiziertem Feuerschutz (Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659). Somit sind wichtige Dokumente, Bargeld und andere Wertgegenstände bei einem Brand bis zu 30 Minuten vor Feuer und Hitze geschützt. Durch dieses besondere "Sicherheits-Doppel“ ist der Dual-Safe ideal für private und gewerbliche Nutzer geeignet. Für den robusten Schutz des Dual-Safe DS 445 E FP sorgen die doppelwandige Konstruktion, die seitlichen Verriegelungen mit starken Rundbolzen, ein Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Dank der je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Dual-Safe 445 E FP direkt sicher verankert werden. Die moderne Tresor-Elektronik "SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch- Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Dual-Safe DS 445 E FP | Dicke der Tür: | 76 | Durchmesser des Bolzens: | 25 | Anzahl der Fachböden: | 1 Fachboden | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 50 | Art der Schließung: | Elektroschloss, Fingerabdruck | Art der Verriegelung: | Bolzen | Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 4 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 77 | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Möbeltresor Dual-Safe DS 445 E FP | Innenmaße: | 38 x 44,5 x 29,7 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 49,5 x 56 x 44,5 cm (B x H x T) | Dicke des Korpus: | rechts/links: 57,8, oben/unten 60, hinten: 65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,22* | € 770,19* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,43* | € 773,77* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,63* | € 776,94* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,11* | € 783,18* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,51* | € 848,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|