Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor City-Line C 310 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/561/a014561k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830005100
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     C 310 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der Tresor City-Line C 310 E ist der sichere Platz für Dokumente, Bargeld und Schmuck. Der Innenraum in Ordnertiefe bietet genügend Raum für Ihre Aktenordner. Der City-Line mit Sicherheitsstufe B lässt sich optimal in Möbel integrieren und ist mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 und umlaufendem Feuerfalz ausgestattet. Das robuste Design verhindern ein kurzfristiges Aufbrechen des Tresors. Das Tresorschloss wird mithilfe seiner seitlichen Verriegelung durch Rundbolzen gesichert. Je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen sorgen beim City-Line C 310 E für maximalen Widerstand beim Versuch der gewaltsamen Entwendung. Die Tresor-Elektronik "SecuTronic“ TRSE 12 H (ECB-S zertifiziert, Klasse A) bietet ein schräg gestelltes Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Der Öffnungscode ist frei wählbar. Es stehen ein Admin- und ein Benutzer-Code zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
City-Line C 310 E
Dicke der Tür:
47
Durchmesser des Bolzens:
24
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
20,6
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
29
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor City-Line C 310 E
Innenmaße:
33,6 x 20,9 x 29,4 cm (B x H x T)
Außenmaße:
40,2 x 27,8 x 37,6 cm (B x H x T)
Dicke des Korpus:
rechts/links: 33,1, oben/unten: 34, hinten: 30
Weitere Suchbegriffe: möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.