Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Feuerschutztresor Fire Commander FS1913KH Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/302/y000302j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/302/y000302j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830015800
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1913KH
EAN/GTIN:
     5032548011274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Der Phoenix Fire Commander FS1913KH bietet unübertroffenen Schutz für Dokumente, digitale Medien, Daten und Bargeld. BRANDSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017-120 Papierstandard, bietet 120 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC DIP120 - 60DM Fire Test Standard, bietet bis zu 60 Minuten Brandschutz für DVDs, Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Der Tresor wird für ein Bargeldrisiko von € 2.500,00 über Nacht oder Wertsachen von € 25.000,00 empfohlen. FALLTEST - Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schloss. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Geliefert mit höhenverstellbaren Fachböden, die standardmäßig über Schienen für Hängeregistraturrahmen verfügen. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Fire Commander
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
571
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Gewicht:
485
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Fire Commander
Innenmaße:
77 x 168,5 x 44 cm (B x H x T)
Außenmaße:
95 x 186,5 x 65 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.372,99*
€ 2.715,79*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 2.398,60*
€ 2.768,47*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,47*
€ 3.294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.733,43*
€ 3.252,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.629,75*
€ 3.129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,69*
€ 2.875,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.398,60*
€ 2.854,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.