Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Battery Titan BS1283E Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/303/y000303o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/303/y000303o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830017400
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     BS1283E
EAN/GTIN:
     5032548011915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikschloss für Tresor
Tresor Elektronikschloss
Tresorelektronikschloss
elektronikschloss für tresor
Der Phoenix Battery Titan wurde für den Einsatz in häuslichen und gewerblichen Umgebungen zur sicheren Lagerung und zum Laden von Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. FEUERSCHUTZ - Getestet und zertifiziert gem. intern. NT FIRE 017-60P STURZTEST - Die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15 m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. KONSTRUKTION - Doppelwandkonstruktion, gefüllt mit patentiertem Styronit F-Isolierungsmaterial um hohen Widerstand im Feuer- und Einbruchschutz zu gewährleisten. WARNHINWEISE - Ausgestattet mit einem Warnschild gemäß ISO 3864 und ISO 7010 sowie Konformitätserklärung gem. europ. Richtlinie 92/58/EWG. FARBE - Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Lackierung. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochsicheren, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Alle Größen verfügen über Schlüsselhakenleisten auf der Türinnenseite und eine ausziehbare Schublade. VERANKERUNG - Für die Bodenmontage geeignet. EINBRUCHSCHUTZ - Empfohlener Versicherungsschutz bis 2.500 €. Geeignet zur Lagerung und zum Aufladen von Akkus für: Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, E-Bikes/Scooter, Drohnen, Laptops, Mobiltelefone sowie für Standard-Haushaltsakkus AAA, AA, Typ C, Typ D, 9 V.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Battery Titan
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
36
Anzahl der Haken:
4 Haken
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Steckdosen:
4 Steckdosen
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
57,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Battery Titan
Innenmaße:
30 x 41 x 30 cm (B x H x T)
Außenmaße:
40 x 51,5 x 44 cm (B x H x T)
Anzahl der Auszüge:
1 Auszug
Weitere Suchbegriffe: Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 451,44*
€ 568,22*
€ 5,50*
ab € 486,45*
€ 579,20*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 496,92*
€ 590,75*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,40*
€ 670,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,55*
€ 588,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
BS1282E
ab € 391,73*
Sonstiges
Phoenix Safe
BS1281E
ab € 327,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.