Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 346125 145/30 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/712/y000712g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/712/y000712g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830024690
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     346125
EAN/GTIN:
     4003318346125
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Spinden und mehr. Das 145/30 empfehlen wir, wenn Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko absichern möchten. Der Zahlencode lässt sich mit Zahlenrädern individuell einstellen. Durch das geringe Gewicht sind unsere Zahlenschlösser 145 auch unterwegs jederzeit leicht zu verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
145
Art der Schließung:
Zahlenkombinationsschloss
Breite:
31,5
Durchmesser des Bügels:
5
Innenmaß des Bügels:
14 x 25 mm (B x H)
Material:
Aluminium
Material des Bügels:
Stahl
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vorhangschloss 145
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,41*
1
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 10,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,27*
€ 10,71*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 11,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,37*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 4,44*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.