Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILUX Tischleuchte SUCCESS 80 400093579 LED schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/104/a012104k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/104/a012104k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/772/a013772i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/773/a013773z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/774/a013774a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862011490
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093579
EAN/GTIN:
     3595560014613
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe Sockel E27
Kompaktleuchtstofflampen E27
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27
SUCCESS 80 ist eine klassische Architektenleuchte. Sie wird mit Standfuß und Tischklemme geliefert; so kann flexibel entschieden werden, welche Befestigung die beste Lösung für den Arbeitsplatz ist. Der Schirm ist für gute Lichtstreuung innen emailliert. Schreibtischlampen aus der SUCCESS-Reihe sind zeitlose Architektenlampen mit universalem, seit Jahrzehnten beliebten Design. Der drehbare Doppelgelenkarm mit Ausgleichsfedern gibt der SUCCESS 80 eine große Flexibilität bei der Ausrichtung auf die Arbeitsfläche. Durch ihren Rohrarm aus Metall ist sie besonders robust. Dieses Produkt wird ohne Lichtquelle verkauft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SUCCESS 80
max. zulässige Leistung:
8
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
40
Armlänge (unten):
40
Durchmesser des Leuchtenfußes:
20
Kabellänge:
1,9
Gewicht:
5,2
Werkstoff:
Stahl/Aluminium
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte SUCCESS 80
Leuchtmittel vorhanden:
Nein
Durchmesser des Leuchtenkopfes:
17
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,02*
€ 53,75*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 39,97*
€ 53,84*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 39,83*
€ 53,97*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,75*
€ 59,33*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.