Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Light Solarleuchte Alu 69200100 21x20x53cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862027201
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69200100
EAN/GTIN:
     4043153113957
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Die unauffälligen Leuchtmodule sind solarbetrieben und können unkompliziert an gewünschter Stelle aufgestellt werden. Das Solarelement ist abnehmbar und kann im Haus mittels USB-Kabel geladen werden. Durch einen Schalter können die Leuchten verschieden eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Alu
Maße:
210 x 530 x 200 mm (B x H x T)
dimmbar:
Ja
USB-Schnittstelle vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Kabel
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Solarleuchte Alu
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Gartenlampen, Gartenleuchten, Lampen, Leuchten, Solarlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.