Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMINEO Kerze LED Wachs indoor 486768 11cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/532/a014532b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/532/a014532b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/532/a014532d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862028200
Hersteller:
     Kaemingk
Herst.-Nr.:
     486768
EAN/GTIN:
     8720194669365
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Auf 6-Stunden-Timer oder Dauerbetrieb einstellbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
7 x 11,2 cm (Ø x H)
Lichtfarbe:
warmweiß
Brenndauer:
80
Schutzart (IP):
IP 20
Timerfunktion vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Material:
Wachs
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
LED Kerze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.