Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Tischleuchte MAULstudy 8201002 LED Standfuß ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/513/y000513v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/513/y000513v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862031001
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8201002
EAN/GTIN:
     4002390093354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Erfolgreicher Design-Klassiker. Hohe Energie-Effizienz. Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar. Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Ohne Auszugbegrenzung des Armes. Schwerer Standfuß mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage erlaubt weiten Auszug des Armes. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklass D.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstudy
Energieeffizienzklasse:
D
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 25.000
Lichtstrom:
900
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 3.000
Lichtfarbe:
warmweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 1.840
dimmbar:
Nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
35
Armlänge (unten):
35
Gesamthöhe:
49
Durchmesser des Leuchtenfußes:
23
Kabellänge:
1,8
Gewicht:
4,53
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte MAULstudy
gewichteter Energieverbrauch:
7 kWh/1.000h
Durchmesser des Leuchtenkopfes:
17
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27 maul, led hochvolt reflektorlampe, led hochvolt reflektorlampe e27, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 45,60*
€ 61,99*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 51,89*
€ 70,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.