| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-862031801 Herst.-Nr.: 8200702 EAN/GTIN: 4002390094054 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke Kompaktleuchte. Gut geeignet für kleine Arbeitsflächen, dabei hohe Lichtleistung. Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels. Robust: Fuß und Kopf aus stabilem Kunststoff, Arm aus Metall mit gummierter Oberfläche. Reflektor in Mattweiß für optimale Lichtausnutzung. Extrem sparsam: Moderne LED-Technik. Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. Kompakte Form: Platzsparend und handlich. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklassen E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULabby | Energieeffizienzklasse: | E | mittlere Nennlebensdauer: | (L70B50) 25.000 | Lichtstrom: | 585 | Lampenspannung: | 220-240 | Leuchtmittel: | LED | Farbtemperatur: | je Lichtquelle: 3.000 | Lichtfarbe: | warmweiß | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 25 cm Abstand: 3.240 | dimmbar: | Nein | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Standfuß vorhanden: | Ja | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Gesamthöhe: | 30 | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 15 | Kabellänge: | 1,6 | Gewicht: | 0,65 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Kunststoff/Metall/Gummi | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte MAULabby | gewichteter Energieverbrauch: | 5 kWh/1.000h | Durchmesser des Leuchtenkopfes: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,94* | € 29,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 20,60* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|