Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Kopflampe Vision Ultra E301528201 Rechargeable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/385/a013385j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/385/a013385j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/695/a013695y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/695/a013695z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/782/a013782s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/782/a013782u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-870005100
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301528201
EAN/GTIN:
     7638900426441
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die wiederaufladbare Energizer® Vision Ultra HD-Kopflampe mit ihrem kompakten Design liefert erstklassige Leistung. Mit ihrer Ladefunktion und der Energizer® Smart Dimming-Technologie, die eine bequeme Regelung der Lichtintensität ermöglicht, bietet die Kopflampe innovative Funktionen. Zusätzlich zu den weißen LEDs verfügt diese Lampe über grüne und rote LEDs für die Nachtsicht bei Outdoor-Aktivitäten wie Jagen und Angeln. Mit der VisionGuard-Technologie wird die Lichtstärke sukzessive erhöht, um zu verhindern, dass ein starker Lichtstrahl direkt in die Augen des Benutzers trifft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vision Ultra HD
Lichtstrom:
400
Reichweite:
80
Leuchtmittel:
LED
Art des Anschlusses:
Mini-USB
stoßfest:
Ja
Verwendungsdauer:
Low: 15 h, Wide low: 15 h, Wide: 5 h, High: 4 h
wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IPX4
Stromversorgung:
Akku
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Mini-USB Ladekabel
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stirnlampe Vision Ultra HD
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, Leuchtmittel, Stirnlampen, Stirnleuchten, Taschenlampen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 18,46*
€ 25,74*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 21,89*
€ 30,40*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,09*
€ 31,31*
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 31,36*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.