Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Teppich Dolce TDOL160X230.26 160x230cm be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/626/y000626w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/626/y000626w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875008079
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TDOL160X230.26
EAN/GTIN:
     3660141914511
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
Teppich DOLCE. Für alle Einrichtungsstile! Getuftet. Zweifarbiges Garn. Fusselt nicht. Weiches Rückenmaterial. Pflegeleicht. Für Waschmaschine und Wäschetrockner geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DOLCE
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
160 x 230 cm (B x L)
geeignet für Fußbodenheizung:
Ja
max. Waschtemperatur:
40
Material:
100 % Polypropylen
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teppich DOLCE
Florhöhe:
12
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Auslegware, Bodenbelag, Läufer, Teppichboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 114,22*
€ 152,65*
349 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 129,55*
€ 167,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 139,83*
€ 169,47*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 217,63*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 188,98*
€ 233,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.13
ab € 155,47*
Ähnlich
Paperflow
MDE60.13.23
ab € 155,35*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.13
ab € 172,77*
Ähnlich
Paperflow
MDE80.13.23
ab € 172,57*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.02
ab € 90,60*
Ähnlich
Paperflow
TDOL160X230.11
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.