| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-875344100 Herst.-Nr.: FR3115225EV EAN/GTIN: 0874951000620 |
| | |
|
| | |
| Computex anti-statik advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die anti-statische und staubabweisende Wirkung dieser Bodenschutzmatten wird eine sichere Umgebung für Geräte und die Menschen, die sie benutzen, erzeugt. Anti-statik advantagemat Matten leiten statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Robust, haltbar und aus phthalatfreiem Floortex-Vinyl. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthtalate dagegen entfallen. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bieten die Computex anti-statik Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl. Hergestellt mit bis zu 25 % erneuerbarer Energie aus Wind- und Solarkraft. Transparent und 100 % wiederverwertbar. Kratz- und schlagfest durch die leicht strukturierte Oberfläche. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | anti-statik advantagemat® | Einsatzbereich: | Innenbereich | erforderlicher Bodenbelag: | weiche Böden | Form: | rechteckig | Maße: | 116 x 150 cm (B x T) | geeignet für Fußbodenheizung: | Nein | Noppen vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | schwer entflammbar: | Nein | Werkstoff: | Vinyl | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenschutzmatte anti-statik advantagemat® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM antistatisch, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, bsm polycarbonat, antistatik matte boden, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,58* | € 67,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,59* | € 68,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 55,90* | € 71,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,61* | € 77,28* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,74* | € 102,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|