Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computex Bodenschutzmatte FR3215232EV 116x150 tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/483/a012483t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/483/a012483t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875344400
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR3215232EV
EAN/GTIN:
     0874951000637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Computex anti-statik advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die anti-statische und staubabweisende Wirkung dieser Bodenschutzmatten wird eine sichere Umgebung, für Geräte und die Menschen die sie benutzen, erzeugt. Anti-statik advantagemat Matten leiten statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bieten die Computex anti-statik Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
anti-statik advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig
Maße:
116 x 150 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte anti-statik advantagemat®
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, bsm haftschicht, antistatik matte boden, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,57*
€ 68,23*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 52,58*
€ 70,00*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 68,27*
€ 86,86*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 79,75*
€ 104,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 109,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.