Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computex Bodenschutzmatte FC329232LV 120x90 tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/949/a012949j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875344500
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC329232LV
EAN/GTIN:
     5060044743245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
Computex anti-statik advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die anti-statische und staubabweisende Wirkung dieser Bodenschutzmatten wird eine sichere Umgebung, für Geräte und die Menschen die sie benutzen, erzeugt. Anti-statik advantagemat Matten leiten statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bieten die Computex anti-statik Bodenschutzmatten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
anti-statik advantagemat®
Einsatzbereich:
Innenbereich
erforderlicher Bodenbelag:
harte Böden
Form:
rechteckig mit Lippe lange Seite
Maße:
120 x 90 cm (B x T)
geeignet für Fußbodenheizung:
Nein
Noppen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
schwer entflammbar:
Nein
Werkstoff:
Vinyl
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenschutzmatte anti-statik advantagemat®
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Dünnbettheizmatte, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, anti statik matte, antistatik matte boden, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,80*
€ 44,90*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 44,99*
14 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,75*
€ 53,82*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 49,63*
€ 66,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,25*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,33*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,86*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,77*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,89*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,49*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,42*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,31*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,43*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,68*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,53*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,04*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,01*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.