| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000200018 Herst.-Nr.: 1308/0000/01 EAN/GTIN: 4006632109261 |
| |
|
| | |
| für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Drückerlänge: 135mm · Drückertiefe: 68mm · Stärke: 10mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 67,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, rahmentürdrücker, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,00* | € 15,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,13* | € 15,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,00* | € 15,67* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,15* | € 15,74* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,62* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|