Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstengarnitur 477.20.100 PA 33 rubinrot HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/12744_a4203c00c54d2de337b9f857e111f11b_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/12744_a4203c00c54d2de337b9f857e111f11b_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000205932
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.20.100 33
EAN/GTIN:
     4014884513019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
· Bürstengriff mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · Oberteil stufenlos drehbar · leicht zu reinigen · der Behälter ist herausnehmbar, kann aber auch diebstahlgeschützt montiert werden · einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 477.20.100 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 141mm · Farbe: rubinrot · Tiefe: 140mm · Höhe: 470mm · Farb-Nr. 33
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, Klobürste, Toilettenbürste, WC-Bürsten, WC-Garnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,90*
€ 94,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 96,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 77,15*
€ 98,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,30*
€ 103,83*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 99,63*
€ 127,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.