Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstengarnitur Sys.100 Metall chrom HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/12744_8d66cdb9a195ad034e6d0d22984e788e_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/12744_8d66cdb9a195ad034e6d0d22984e788e_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000206469
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     100.20.10045
EAN/GTIN:
     4014884942109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus WC-Bürste, Bürstenglas und Halter · geradlinig und funktional in einer klaren, geometrischen Formensprache gestaltet · Halter in geometrischer Grundform mit planen Oberflächen und ausdrucksstarken Kanten · mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenglases · Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · aus Metall, verchromt · rundes Bürstenglas aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas · Bürste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial Artikel: HEWI 100.20.10045 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 109mm · Farbe: CR · Tiefe: 129mm · Höhe: 450mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur hewi, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, Klobürste, Toilettenbürste, WC-Bürsten, WC-Garnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,19*
€ 138,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 114,87*
€ 140,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 116,82*
€ 142,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,13*
€ 145,18*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 185,41*
€ 231,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.