Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 96 GSR-EMF f.ITS 96 Bands.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207302_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207302_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000207302
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52001701
EAN/GTIN:
     4021226216873
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Schließfolgeregler
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
elektromechanisch · passend für ITS 96 · sorgt für die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen und ermöglicht über eine elektromechanische Feststellung ein individuelles Feststellen der Türflügel · die Feststellpunkte für beide Türflügel liegen zwischen ca. 80° und 120° · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA G 96 GSR-EMF kann mit beiden Türschließgrößen des DORMA ITS 96 kombiniert werden · bei besonders großen und schweren Türen (über 2500 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,83*
€ 707,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,40*
€ 711,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,83*
€ 714,16*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 674,40*
€ 755,12*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 774,82*
€ 877,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,89*
€ 1.044,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,51*
€ 1.033,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,37*
€ 1.004,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,85*
€ 938,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,82*
€ 922,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.