| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000251060 Herst.-Nr.: 02150049 EAN/GTIN: 4016248190492 |
| |
|
| | |
| BAD Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 1 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · abgerundet · Stulp alufinish silber · Stulplänge 235 mm · Dornmaß 55 mm · Entfernung 78 mm · Vierkant 8 mm · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks wc zimmertürschloss, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, BAD Einsteckschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, WC Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,51* | € 5,02* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,61* | € 5,12* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,71* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|