Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/35/72/8mm DIN R silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251545_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000251545_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251544
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     00071014
EAN/GTIN:
     4015540539589
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Wechsel: mit Wechsel · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 10mm · Vierkant: 8mm
Weitere Suchbegriffe: Glastürschloss, Glastürschlösser, einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, Glastür-Einsteckschlösser, Schiebetür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 20,76*
€ 26,87*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 20,66*
€ 27,02*
1 Tag
11
3
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 28,93*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 22,72*
€ 29,44*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 27,52*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 28,36*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 20,63*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 20,62*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 20,74*
Ähnlich
BKS
00071015
ab € 23,92*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 23,91*
Ähnlich
BKS
4015540539862
ab € 28,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.