Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1201 Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN R VA BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251586_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251586_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251934
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-12010-21-R-8
EAN/GTIN:
     4015540964381
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen ·Feuerschutzeignung · zweitourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel aus Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm · allseitig geschlossener Schlosskasten Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm · Falle: Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,45*
ab € 29,17*
€ 37,94*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 29,65*
€ 38,69*
3 Tage
52
1
€ 6,99*
ab € 30,96*
€ 40,18*
2 Tage
37
1
€ 5,59*
ab € 31,35*
€ 40,62*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 36,97*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-12010-34-L-8
ab € 39,52*
Ähnlich
BKS
B-12010-34-R-8
ab € 39,63*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-L-8
ab € 33,10*
Ähnlich
BKS
B-12010-42-R-8
ab € 31,85*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-L-8
ab € 33,03*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-L-2
ab € 30,27*
Ähnlich
BKS
B-12010-74-R-8
ab € 33,26*
Ähnlich
BKS
B-12010-72-R-2
ab € 30,28*
Ähnlich
BKS
B-12010-20-R-2
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.