Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1910 B DIN L/R 24/270/35/92/9mm Kl 5 U-St.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252688_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252688_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000252691
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19100-10-U-8
EAN/GTIN:
     4015540792878
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · einwärts/auswärts umstellbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · geteilte Nuss · Stulp Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Drückernuss: zweiteilig · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 232,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 234,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 235,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,23*
€ 257,34*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 241,91*
€ 295,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 181,38*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 168,39*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 182,70*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 171,15*
Ähnlich
BKS
B-19160-00-U-8
ab € 155,29*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 157,66*
Ähnlich
BKS
B-19160-01-U-8
ab € 145,59*
Ähnlich
BKS
B-19160-02-U-8
ab € 156,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.