Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-CO-S f.DC 700 weiß 9016 Bands.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255009_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255009_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255834
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-21-32ND9016
EAN/GTIN:
     4042203690578
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
für DC 700 · Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · Netzteil 230 V AC ·Geprüft nach DIN EN 1155/1158 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter ·Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung · Normalmontage auf der Bandseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,07*
€ 704,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,94*
€ 707,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,90*
€ 722,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 686,19*
€ 772,33*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 729,40*
€ 829,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,72*
€ 987,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,33*
€ 945,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,40*
€ 867,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG795----D9016
ab € 23,00*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG195----D9016
ab € 11,56*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG881-----EV1-
ab € 142,15*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-22ND9016
ab € 386,65*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21ND9016
ab € 141,34*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31ND9016
ab € 372,36*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255892
ab € 950,81*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255819
ab € 817,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.