Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 5000 L-N silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256199_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256199_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256199
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
bestehend aus: Türschließer TS 5000 L obenliegender Zahntrieb-Türschließer nach EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel · Normal-Montage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite Gleitschiene BG passend für TS 5000 L · mit Hebel · für Montage auf der Bandgegenseite Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 162,09*
1 Tag
45
€ 5,45*
ab € 133,91*
€ 162,44*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 134,98*
€ 163,17*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 164,48*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 145,59*
€ 182,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256200
ab € 135,01*
Ähnlich
GEZE
3000256201
ab € 170,55*
Ähnlich
GEZE
3000256202
ab € 170,79*
Ähnlich
GEZE
3000256195
ab € 152,45*
Ähnlich
GEZE
3000256196
ab € 169,71*
Ähnlich
GEZE
3000256197
ab € 171,95*
Ähnlich
GEZE
3000256198
ab € 185,24*
Ähnlich
GEZE
3000256193
ab € 130,24*
Ähnlich
GEZE
3000256194
ab € 130,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.