Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Logo 8745/0292 VA EST 92mm 65-75mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261289_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261289_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000261289
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     8745/0292/00
EAN/GTIN:
     4006632227934
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Wechselgarnitur · Lochung PZ · Grundkonstruktion: Druckguss mit 2 mm Teilstahleinlage im Außenschild, oberflächengehärtet · Stärke Innenschild = 8 mm · Stütznocken: M6, Ø 10 mm anbohrgeschützt · Verschraubung: 3-fach M6, verdeckt · Anbohrschutz beim Außenschild · mit Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 12 - 17 mm Überstand · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,94*
€ 78,17*
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 61,62*
€ 79,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 66,69*
€ 85,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,97*
€ 86,28*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 67,79*
€ 90,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/0772/01
ab € 40,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/9203/01
ab € 47,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8745/9203/00
ab € 58,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.