| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000265339 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1010230 EAN/GTIN: 4025648754869 |
| | |
|
| | |
| reißfeste Weich-PVC-Folie, Naturkautschukkleber · für kurzfristiges Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: quergerillt · Trägerart: Weich-PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,13mm · Reißkraft: 40 N/25 mmkg · Modell: 722 · Klebkraft: 3,5 N/25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband 50mm x 33m, putzband gelb, steinband, Abdeckband, Gipserband, Malerband, Putzbänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,53* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,66* | € 2,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,72* | € 2,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,69* | € 2,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,05031* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|