| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000271245 Herst.-Nr.: 201 105474 EAN/GTIN: 4048563145697 |
| |
|
| | |
| mit geradem Klappdeckel · schwarze Bürstendichtung · Höhe 25mm · Aluminium silber eloxiert · Fräsmaß 103 x 313 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit geradem Klappdeckel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung silber, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabelordnung, Tischdurchführung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,54* | € 38,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,3914* | € 38,0322* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,63* | € 40,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,9739* | € 43,444* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 33,99* | € 46,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|