| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000272153 Herst.-Nr.: 301 109212 EAN/GTIN: 4048563243478 |
| |
|
| | |
| Handsteuerung mit USB port · 4 Memory Einstellungen · Ein- / Aussschalter · Anti-collision Funktion · Geschwindigkeit: 32mm/s · Tiefe 600 mm · Breite 1100-1800 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bmb tischgestell, tisch gestell, Steh-Sitz Gestelle, Tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestell elektrisch verstellbar, Tischgestell höhenverstellbar, Tischgestelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 309,224* | € 367,314* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 311,21* | € 368,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 338,55* | € 400,33* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 324,37* | € 404,30* | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 293,98* | € 426,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|