Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.80mm Trgf.80kg m.Platte Kugell.Gum.grau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275285_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275285_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000275284
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A85.081
EAN/GTIN:
     4021885104788
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 64mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 94mm · Profil: Standard
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,21*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 9,79*
€ 13,27*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 9,83*
€ 13,33*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 10,30*
€ 13,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 12,12*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.100
ab € 8,95*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.125
ab € 10,06*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.151
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.