Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150mm 100kg VG 94x64mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275293_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275293_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000275289
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C110.A85.151
EAN/GTIN:
     4021885104818
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle schwerlastrolle 150mm
schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 192mm · Arbeitstemperatur: -10 - 60°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 94mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, bs rollen apparaterolle, Bockrollen, Transportrolle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 20,90*
1
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 20,90*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,92*
€ 21,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,92*
€ 23,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 18,03*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.100
ab € 6,12*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.125
ab € 7,49*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.081
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.