|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275705 Herst.-Nr.: LB520.B10.126 EAN/GTIN: 4021885103538 |
| |
|
|  |  |
 | schwere Transportrolle mit Totalfeststeller · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 80 x 60mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 17,30* | € 23,73* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 18,01* | € 23,83* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 18,94* | € 25,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 19,78* | € 26,00* |  |  |  | Lager 1375 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 26,93* | € 36,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1375 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1375 |  | Versand: Lager 1375 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 33,50* | € 5,95* |  | ab € 100,00* | € 4,95* |  | ab € 190,00* | € 2,95* |  | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|