| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000700063 Herst.-Nr.: 90050064669 EAN/GTIN: 4031588501449 |
| | |
|
| | |
| DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) Demontagemöglichkeit der Drückerlochteile bei Verwendung einer handelsüblichen Sicherungsringzange. Optimale Montage durch M5 TORX-Schrauben Lieferung als Komplettgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift · Nockenabstand: 38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,65* | € 62,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,13* | € 63,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,12* | € 65,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,18* | € 66,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,65* | € 71,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|