Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtorantrieb twist 350 1-flügig Flügelbreite max.400cm Gesamthub 495mm SOMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3200001079_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3200001079_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3200001079
Herst.-Nr.:
     S11524-00001
EAN/GTIN:
     4015862918291
Suchbegriffe:
Torantrieb
Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige Anlage Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige Anlage Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 350
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 411,48*
€ 472,88*
5 Tage
20
€ 8,90*
ab € 415,32*
€ 473,32*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 391,01*
€ 476,38*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 407,38*
€ 480,01*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 414,81*
€ 494,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,86*
€ 585,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,82*
€ 570,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,74*
€ 526,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V000
ab € 24,13*
Zubehör
SOMMER Antriebs-und Funktechnik
4019V021
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.