| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3311003030 Herst.-Nr.: 515066 EAN/GTIN: 4012789418651 |
| |
|
| | |
| Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Schlossnusstiefe von 12 - 16 mm und speziell für 1-seitig gebohrte Türen bzw. 1/2 HOPPE Innen-Tür-Garnituren aus Aluminium (nur 8 mm Stiftvariante), Edelstahl, Kunststoff oder Messing einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ausführung: geteilt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, FSB-Stabil-Wechselstift, Stabil-Wechselstift, Stabilwechselstift, Wechselstift, hoppe olivenstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Profilstifte, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,41* | € 6,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,39* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,55* | € 6,61* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,62* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|