| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3324040013 Herst.-Nr.: 6-26463-04-0-1 EAN/GTIN: 4015596731326 |
| |
|
| | |
| Mehrfachverriegelung mit Rollzapfen · die einstellbaren Rollzapfen optimieren den Flügelandruck im oberen und unteren Bereich der Türen und sorgen so für einen hohen Wärme- und Schallschutz. In Kombination mit z. B. Massivriegel (MR/R) wird ein zusätzlich verbesserter Einbruchschutz realisiert. Schlosskasten allseitig geschlossen geprüft nach DIN 18251 Klasse 3/4. Durchgangsbohrungen für Rosetten mit Späneschutz. Falle umstellbar von DIN LS auf DIN RS. Schlossriegel 2-tourig (=20 mm Riegelausschluss). Stulp eckig silberfarbig verzinkt 2285 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: silber · Stulpausführung: Flachstulp · Riegelausschluss: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, tür-zusatzschloss, Mehrfachverriegelung, Mehrpunktverriegelung, MFV, Sicherheitsschloss, Sicherheitstürverschlüsse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 84,42* | € 107,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 99,26* | € 127,5765* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 114,83* | € 142,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,27* | € 142,65* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,06* | € 171,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|