Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000369671 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448778752 |
| | |
|
| | |
| Universal-Bindemittel, auf Basis von Calciumsilikathydrat · stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, unbegrenzt lagerfähig · Farbe: weiß Anwendung: für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. · auch aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet · nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · Typ III R · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: lllR · Saugleistung max.: 14 (pro Sack)l · Material: Calciumsilicat · Gebinde: Sack |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel 40 l, ölbindegranulat, bindemittel granulat universal, Bindemittel, Chemiebindemittel, Chemikalienbindemittel, Granulat, NOW, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbindemittel, Universalbinder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,16* | € 16,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,67* | € 16,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,04* | € 16,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,12* | € 16,85* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,46* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Liter (ab € 0,3115* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|