| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000370124 Herst.-Nr.: 506UG030000 EAN/GTIN: 8058774257924 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder Schutzbrille · leicht und mit ergonomischen Bügeln und verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scatch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g · Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmitel, Metall Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 38g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille univet, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,15* | € 12,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,17* | € 13,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,72* | € 14,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,91* | € 14,31* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,21* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|