Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Gr.41 gelbPUR S5 CI SRC EN20345 DUNLOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374110_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374110_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000374111
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45507-41
EAN/GTIN:
     8713197026921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · bis -20 °C isoliert · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: bis -20 Grad C
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 62,70*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 55,25*
€ 65,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,40*
€ 65,09*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 68,20*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 77,56*
€ 93,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,25*
€ 110,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,72*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,33*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,55*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,14*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,44*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,17*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,69*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 82,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.