| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000374354 Herst.-Nr.: 37100-44 EAN/GTIN: 4025888214192 |
| |
|
| | |
| Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, anglerhose, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,32* | € 50,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,36* | € 50,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,68* | € 50,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,90* | € 51,04* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,65* | € 58,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|