| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000374872 Herst.-Nr.: RS/43-44 EAN/GTIN: 4029201001612 |
| | |
|
| | |
| Material: 70% Polyester, 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, berufssocken grau, arbeitssocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,44* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,91* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,90* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|