Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt KONRAD Gr.M anthrazit/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375020_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375020_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000375020
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91490-1220-M
EAN/GTIN:
     4030646283181
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Suchbegriffe: poloshirt (herren) grau m, herren poloshirt, herren-poloshirt grau, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 22,78*
€ 29,44*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 22,96*
€ 29,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,21*
€ 30,02*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 23,77*
€ 30,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 24,00*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
91490-1220-L
ab € 22,72*
Ähnlich
FHB
91490-3620-L
ab € 22,72*
Ähnlich
FHB
91490-3620-M
ab € 21,46*
Ähnlich
FHB
91490-1220-XL
ab € 22,66*
Ähnlich
FHB
91490-3620-XL
ab € 22,75*
Ähnlich
FHB
91490-1220-2XL
ab € 22,80*
Ähnlich
FHB
91490-3620-2XL
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.